{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Spessore del materiale | 0,9 mm | |
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 60 kg | |
Portata corpo interno dell’armadio | 500 kg | |
Angolo di apertura sportello | 225 grado | |
Regolazione dell’altezza con passo | 40 mm | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Altezza | 1.200 mm | |
Larghezza | 1.000 mm | |
Profondità | 400 mm | |
Altezza utile | 1.040 mm | |
Numero ripiani | 2 | |
Frontalini armadio | Porta battente in lamiera | |
Sistema di chiusura elettronico – allestibile | si | |
Posizionamento maniglia | in alto | |
Peso | 36 kg | |
Tipo di prodotto | Armadio per raccoglitori |
Codice articolo |
949501 1200
copia |
|
EAN / GTIN |
4062406081911
copia |
|
Codice del produttore |
949501 1200
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |