Skříň s křídlovými dveřmi s celoplechovými křídlovými dvířky, Výška: 1200mm

Artiklové číslo: 949501 1200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035; RAL 7016
Tloušťka materiálu 0,9 mm
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Světle šedá; Antracitová šedá
Popsaná část, Světle šedá Korpus
Popsaná část, Antracitová šedá Türen
Materiál Ocelový plech
Barva Šedá; Šedá
S dveřmi ano
Dveře konstrukční provedení křídlové/otočné dveře
Zarážka dveří Pravé a levé
Úhel otevření dveří 225 stupně
Dveře přední S plným plechem
Tvar kliky dveří Úchytková lišta
Větrání skříně ne
Konstrukční provedení zámku Cylindrický zámek
Zamykací systém žádný systém zamykání
Zamykací systém přestavitelný ano
Korpus užitná šířka Bn 994 mm
Korpus užitná hloubka Tn 352 mm
Korpus užitná výška Hn 1 040 mm
Výběr barev Volný výběr
Druh produktu Kancelářská skříň
Montážní poloha Upevnění k podlaze
Hmotnost 36 kg
Situace při instalaci a montáži Samostatně stojící skříň
Rozsah použití Kancelář; Dílna
Konfigurace Konfigurováno
Celková šířka Bg 1 000 mm
Celková hloubka Tg 400 mm
Celková výška Hg 1 200 mm
Korpus šířka Br 1 000 mm
Korpus hloubka Ti 400 mm
Korpus výška Ho 1 200 mm
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 949501 1200
EAN / GTIN 4062406081911
Číslo výrobce 949501 1200
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Korpus a dvířka z ocelového plechu, uchycení polic možné v rastru 40 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné madlem s cylindrickým zámkem. Bližší informace o zamykání viz č. 950050 – 950060.
S křídlovými celoplechovými dvířky.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Warning:

Stanovené použití
  • Rozsah otevírání dveří udržujte volný, dveře a zásuvky musí být uzavřené.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Skříň vždy zajistěte proti převrácení.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Skříň a police nepřetěžujte.
  • Nestoupejte a nesedejte do skříně nebo na police.
  • Neskladujte na krytu skříně žádné vyčnívající předměty.
  • Neprovádějte samovolné přestavby a modifikace.
  • Předměty neodkládejte trhavě.
  • Neskladujte zápalné nebo chemické tekutiny.
  • Neskladujte potraviny.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.