Szafy z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, wysokość: 1200mm

Nr art.: 949501 1200
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035; RAL 7016
Grubość materiału 0,9 mm
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Jasnoszary; Szary antracytowy
Część opisana, Jasnoszary Korpus
Część opisana, Szary antracytowy Türen
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Szare; Szare
Z drzwiami tak
Konstrukcja drzwi drzwi skrzydłowe/drzwi obrotowe
Przylga drzwiowa Wersja prawa i lewa
Kąt otwarcia drzwi 225 stopni
Fronty drzwi Z blachą litą
Kształt klamki Uchwyt listwowy
Wentylacja szafki nie
Typ zamka Zamek patentowy
Systemy zamków bez systemu zamków
Możliwość przezbrojenia systemu zamków tak
Szerokość użytkowa korpusu Bn 994 mm
Głębokość użytkowa korpusu Tn 352 mm
Wysokość użytkowa korpusu Hn 1 040 mm
Wybór kolorów Dowolny wybór
Rodzaj produktu Szafa biurowa
Pozycja montażowa Zamocowanie w posadzce
Masa 36 kg
Opcje ustawienia i montażu Szafa wolnostojąca
Zakres zastosowania Biuro; Warsztat
Konfiguracja Z konfiguracją
Szerokość całkowita Bg 1 000 mm
Głębokość całkowita Tg 400 mm
Wys. całkowita Hg 1 200 mm
Szerokość korpusu Br 1 000 mm
Głębokość korpusu Ti 400 mm
Wysokość korpusu Ho 1 200 mm
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 949501 1200
EAN / GTIN 4062406081911
Numer producenta 949501 1200
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Obudowa i drzwi z blachy stalowej, mocowanie półek możliwe w odstępach co 40 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwnym z zamkiem patentowym. Bliższe informacje na temat zamków zob. nr 950050–950060.
z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, z blachy.

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwi − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Nie torować zasięgu wychyłu drzwi, trzymać drzwi i szuflady zamknięte.
  • Półki do przechowywania obrabianych elementów i narzędzi.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach. Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Koniecznie zabezpieczyć szafę przed przewróceniem.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie przeciążać szaf ani półek.
  • Nie stawać ani nie siadać w szafie ani na półkach.
  • Nie przechowywać na obudowie szafy wystających przedmiotów.
  • Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji ani zmian konstrukcyjnych.
  • Nie odkładać przedmiotów w gwałtowny sposób.
  • Nie magazynować cieczy palnych ani chemicznych.
  • Nie przechowywać żywności.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.