Armadio guardaroba con chiusura a cilindro, Numero di armadietti: 3

Codice art.: 949052 3
Nuovo prodotto
Classe di efficienza energetica true
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Numero di armadietti Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità RAL RAL 7035; RAL 7016
Rivestimento Es. termoverniciata
Tonalità cromatica, grigio Light grey; Anthracite grey
Parte descritta Korpus; Türen
Materiale Lamiera di acciaio
Colore grey; grey
Con ripiano per cappelli
Per casco integrale si
Con anta
Numero totale di ante 3 pz.
Struttura porta anta battente/porta girevole
Battuta porta Battuta della porta convertibile
Lati anteriori delle porte es. chiusa
Stampo per maniglia porta Maniglia per carrello
Sistema di chiusura automatica porta no
Ventilazione sopralzo No
Struttura della serratura Serratura a cilindro
Sistema di chiusura sistema di chiusura proprietario
Sistema di chiusura convertibile
Predisposizione per il lucchetto si
Con ganci / supporti
Con barra per ganci si
Numero ganci 2 pz.
Esecuzione struttura portante Zoccolo rimovibile con coprizoccolo
Numero appendiabiti 0 pz.
Possibilità di separazione bianco/nero no
Con pannello di copertura obliquo
Tipo di prodotto Armadio guardaroba
Posizione di montaggio Tassello da pavimento
Situazione di installazione e montaggio Armadio indipendente
Normativa DIN 4547
Campo di impiego Stanza del personale
Configurazione Es. configurata

Identificazione e classificazione

Codice articolo 949052 3
EAN / GTIN 4069515041386
Codice del produttore 949052 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Ante con battuta ammortizzata. Corpo dotato di un pannello di copertura obliquo, dispositivo di scorrimento in plastica nel fondo e uno zoccolo amovibile sul lato frontale. Un ripiano con 2 ganci per abiti per ogni armadietto. La struttura speciale consente, nonostante la larghezza dell’armadietto di 300 mm, l’alloggiamento di caschi integrali (brevetto registrato).
Con serratura a cilindro nella maniglia.

Norma:

DIN 4547

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; ante antracite RAL 7016, termoverniciati.

Nota:

  • Gli armadi vengono forniti completamente montati.
  • Lucchetti per maniglia girevole n. art. 085822 - 085890, nonché lucchetto DOM n. art. 085812 Dim. 45; n. art. 085814 Dim. 45; n. art. 085816 Dim. 45.
  • Adatto per i sistemi di chiusura.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Warning:

Uso previsto
  • Tenere libero il campo di oscillazione delle ante; tenere chiusi ante e cassetti.
  • Cassetti per la custodia degli utensili.
  • Ripiano per la custodia di pezzi e utensili.
  • Per uso industriale in ambienti interni. Utilizzare su superfici asciutte e stabili.
  • Proteggere l’armadio da un possibile ribaltamento.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Non sovraccaricare armadio, cassetti e ripiani.
  • Non sedersi nell’armadio, nei cassetti e sui ripiani.
  • Non appoggiare oggetti sporgenti sul corpo dell’armadio.
  • Non appoggiare gli oggetti a scatti.
  • Non stoccare liquidi chimici o infiammabili.
  • Non conservare generi alimentari.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.

Download & documenti

Prodotti correlati