Šatní skříň s cylindrickým zámkem, Počet oddílů: 3

Artiklové číslo: 949052 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Počet oddílů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035; RAL 7016
Popsaná část dvířka; korpus
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Světle šedá; Antracitová šedá
Popsaná část, Světle šedá Korpus
Popsaná část, Antracitová šedá Türen
Třída jakosti Geprüfte Sicherheit
oblast EX ne
Materiál Ocelový plech
Barva Šedá; Šedá
Se zadní policí ano
Šířka záběru police za sedadly min. 240 mm
Šířka záběru police za sedadly max. 280 mm
Užitná hloubka zadní police 250 mm
Užitná hloubka prostoru pro oblečení 475 mm
Užitná výška prostoru pro oblečení 1 240 mm
Vhodné pro integrální helmu ano
S dveřmi ano
Celkový počet dveří 3 ks
Dveře konstrukční provedení křídlové/otočné dveře
Úhel otevření dveří 225 stupně
Dveře přední S plným plechem
Tvar kliky dveří Madlo
S popisovacím polem ano
Se zásuvkami ne
Větrání skříně ne
Korpus užitná hloubka Tn 475 mm
Popis přihrádky/oddílu 1
Celkový počet oddílů 3 ks
Užitná šířka přihrádky Bn1 240 mm
Užitná hloubka přihrádky Tn 475 mm
Užitná výška přihrádky Hn 1 240 mm
Výběr barev Barvy GARANT
Osazeno policí ano
Počet polic v oddílu 1 ks
Typ police Police s lištou s šatními háčky
Police – montáž Pevné police; Police odsazené dovnitř
S háčky/držáky ano
Podstavec konstrukce Sokl s odnímatelným zakrytím
Počet věšáků na oblečení 1 ks
Se šikmou střechou ano
Výška vpředu 1 850 mm
Výška vzadu 2 000 mm
Uzamykatelné ano
Konstrukční provedení zámku Cylindrický zámek
Zamykací systém přestavitelný ano
Druh produktu Šatní skříň
Hmotnost 69,3 kg
Norma DIN 4547
Rozsah použití Sociální prostory
Konfigurace Konfigurováno
Šířka celkem Bg 900 mm
Celková hloubka Tg 500 mm
Výška celková Hg 2 000 mm
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 949052 3
EAN / GTIN 4069515041386
Číslo výrobce 949052 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Dvířka s tlumeným dorazem. Korpus má zkosenou stříšku, plastové kluzáky ve spodní části a snímatelný kryt podstavce na přední čelní straně. Jedna police se dvěma ramínky na šaty v každém oddílu. Speciální konstrukce umožňuje přes šířku oddílu 300 mm uložení helem (přihlášená ochranná práva).
S vysoce kvalitním cylindrickým zámkem v posuvné rukojeti.

Norma:

DIN 4547

Lakování:

Rám světle šedá RAL 7035, dvířka signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • Dodávka skříní kompletně smontovaná.
  • Visací zámky pro otočnou zástrčku č. 085822 − 085890 a visací zámek DOM č. 085812 vel. 45; č. 085814 vel. 45; č. 085816 vel. 45.
  • Vhodné pro zamykací zařízení.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Warning:

Stanovené použití
  • Rozsah otevírání dveří udržujte volný, dveře a zásuvky musí být uzavřené.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Skříň vždy zajistěte proti převrácení.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Skříň, zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Nestavte a neodkládejte jej do skříně, zásuvek a do polic.
  • Neskladujte na krytu skříně žádné vyčnívající předměty.
  • Předměty neodkládejte trhavě.
  • Neskladujte zápalné nebo chemické tekutiny.
  • Neskladujte potraviny.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.