Garderobekast met stiftcilinderslot, Aantal compartimenten: 3

Artikelnummer: 949052 3
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal compartimenten Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Deuropeningshoek: 225
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Deuropeningshoek 225 graden
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hoogte voor 1.850 mm
Hoogte achter 2.000 mm
Breedte 900 mm
Diepte 500 mm
Per kledingcompartiment nuttige hoogte 1.240 mm
Per kledingcompartiment nuttige breedte 240 mm
Per kledingcompartiment nuttige diepte 475 mm
Per hoedenplank met schuin dak nuttige hoogte 420 mm - 480 mm
Per hoedenplank (integraalhelm) nuttige breedte 240 mm - 280 mm
Per hoedenplank nuttige diepte 250 mm
Legbord breedte 295 mm
Legbord diepte 250 mm
Aantal compartimenten 3
Aantal legborden vast naar achteren geplaatst 1
Aantal kledingstangen 1
Geschikt voor integraalhelm ja
Kastfronten Volledig plaatstalen vleugeldeur
Onderbouw uitvoering Sokkel met sokkelplint
Schuin dak ja
Ventilatiesleuven achterwand nee
Ventilatiesleuven deur nee
Frontplint afneembaar ja
Met andere lak leverbaar ja
Naamplaat ja
Gewicht 69,3 kg
Slot uitvoering Stiftcilinderslot
Norm DIN 4547
Producttype Garderobekast

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 949052 3
EAN/GTIN 4069515041386
Nummer fabrikant 949052 3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

deuren met rubber aanslag. De romp heeft een schuin dak, kunststof glijders aan de onderzijde en een afneembare sokkelplint aan de voorzijde. Eén legbord met 2 kledinghaken per compartiment. Door de speciale constructie is de kast ondanks de compartimentbreedte van 300 mm geschikt voor het opbergen van integraalhelmen (octrooi aangevraagd).
Met hoogwaardig stiftcilinderslot in de schuifgreep.

Norm:

DIN 4547

Kleur:

Kastromp lichtgrijs, RAL 7035, deuren signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Tip:

  • Levering van de kasten volledig gemonteerd.
  • •Voor hangsloten voor spanjoletsluiting nr. 085822085890, alsmede DOM-hangslot nr. 085812 gr. 45; nr. 085814 gr. 45; nr. 085816 gr. 45.
  • Geschikt voor sleutelsystemen.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Zwenkbereik van deuren vrijhouden, deuren en lades gesloten houden.
  • Lades voor het opbergen van gereedschap.
  • Legbord voor het opbergen van werkstukken en gereedschap.
  • Voor industrieel gebruik binnen. Gebruik op droge en vaste vloeren.
  • Kast beslist beveiligen tegen kantelen.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.

Onjuist gebruik
  • Niet zelf ombouwen.
  • Kast, lades en legborden niet overbelasten.
  • Niet in de kast, lades en op legborden staan of zitten.
  • Geen uitstekende voorwerpen op de kastbehuizing leggen.
  • Voorwerpen niet schoksgewijs neerleggen.
  • Geen ontvlambare of chemische vloeistoffen opbergen.
  • Geen levensmiddelen opslaan.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten