• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Garderobenschrank mit Stiftzylinderschloss, Anzahl Abteile: 3

Artikel-Nr.: 949052 3
Energieeffizienzklasse true
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Abteile Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7035; RAL 7016
Beschichtung pulverbeschichtet
Farbton, grau Lichtgrau; Anthrazitgrau
beschriebenes Teil, Lichtgrau Korpus
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau Türen
Material Stahlblech
Farbe grau; grau
mit Hutablage ja
passend für Integralhelm ja
mit Tür ja
Anzahl Tür gesamt 3 St.
Tür-Bauart Flügeltür/Drehtür
Türanschlag Türanschlag umbaubar
Tür-Fronten geschlossen
Türgriff-Form Schiebegriff für Wagen
Tür-Schließautomatik nein
Schrankbelüftung nein
Schloss-Bauart Stiftzylinderschloss
Schließsystem Hausschließanlagensystem
Schließsystem umrüstbar ja
Vorbereitet für Vorhängeschloss ja
mit Haken / Haltern ja
Mit Hakenleiste ja
Anzahl Haken 2 St.
Unterbau Ausführung Sockel mit Sockelblende abnehmbar
Anzahl Kleiderstangen 0 St.
Schwarz-Weiß-Trennung möglich nein
mit Schrägdach ja
Produktart Garderobenschrank
Montageposition Bodenbefestigung
Aufstell- und Einbausituation Freistehender Schrank
Norm DIN 4547
Einsatzbereich Sozialraum
Konfiguration Konfiguriert

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 949052 3
EAN / GTIN 4069515041386
Herstellernummer 949052 3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Türen mit gepuffertem Anschlag. Der Korpus verfügt über ein Schrägdach, Kunststoffgleiter in der Bodengruppe sowie eine abnehmbare Sockelblende an der Vorderfront. Ein Fachboden mit 2 Kleiderhaken je Abteil. Die besondere Konstruktion erlaubt trotz der Abteilbreite von 300 mm die Aufnahme von Integralhelmen (Schutzrechte angemeldet).
Mit hochwertigem Stiftzylinderschloss im Schiebegriff.

Norm:

DIN 4547

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Lieferung der Schränke erfolgt komplett montiert.
  • Vorhängeschlösser für Drehriegelverschluss Nr. 085822 − 085890, sowie DOM Vorhängeschloss Nr. 085812 Gr. 45; Nr. 085814 Gr. 45; Nr. 085816 Gr. 45.
  • Für Schließanlagen geeignet.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schwenkbereich von Türen freihalten, Türen und Schubladen geschlossen halten.
  • Schubladen zur Aufbewahrung von Werkzeugen.
  • Fachboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich. Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Schrank zwingend gegen Kippen sichern.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Schrank, Schubladen und Fachboden nicht überladen.
  • Nicht in Schrank, Schubladen und auf Fachboden stellen oder setzen.
  • Keine überstehenden Gegenstände auf Schrankgehäuse lagern.
  • Gegenstände nicht ruckartig ablegen.
  • Keine entzündlichen oder chemischen Flüssigkeiten lagern.
  • Keine Lebensmittel lagern.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.