{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Dörröppningsvinkel | 225 grad | |
| Cylinderlås | modulär låscylinder | |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| höjd fram | 1 850 mm | |
| höjd bak | 2 000 mm | |
| Bredd | 900 mm | |
| Djup | 500 mm | |
| effektiv höjd per klädsektion | 1 240 mm | |
| effektiv bredd per klädsektion | 240 mm | |
| effektivt djup per klädsektion | 475 mm | |
| effektiv höjd med snedtak per hatthylla | 420 mm - 480 mm | |
| effektiv bredd per hatthylla (integralhjälm) | 240 mm - 280 mm | |
| effektivt djup per hatthylla | 250 mm | |
| Hyllplan bredd | 295 mm | |
| Hyllplanets djup | 250 mm | |
| antal sektioner | 3 | |
| antal hyllor fast inkörda | 1 | |
| antal klädstänger | 1 | |
| passar till integralhjälm | yes | |
| Skåpfronter | dörr helt av plåt | |
| Underrede utförande | Sockel med sockelplåt | |
| Snedtak | yes | |
| Ventilationsöppningar bakvägg | no | |
| Ventilationsöppningar dörr | no | |
| Avtagbar sockel | yes | |
| Speciallack tillgänglig | ja | |
| Namnskylt | yes | |
| vikt | 69,3 kg | |
| Lås utförande | Cylinderlås | |
| Norm | DIN 4547 | |
| Produktslag | Garderobskåp |
| Artikkelkode | 949052 3 | |
| EAN / GTIN | 4069515041386 | |
| Manufacturer number | 949052 3 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |