Armadio guardaroba con chiusura a cilindro, Numero di armadietti: 2

Codice art.: 949052 2
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Numero di armadietti Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità RAL RAL 7035; RAL 7016
Parte descritta Porte; corpo
Rivestimento Es. termoverniciata
Tonalità cromatica, grigio Grigio chiaro; Grigio antracite
Parte descritta, Grigio chiaro Korpus
Parte descritta, Grigio antracite Türen
Sigillo di qualità e test Geprüfte Sicherheit
Area EX no
Materiale Lamiera di acciaio
Colore grigio; grigio
Con ripiano per cappelli sì
Larghezza di accesso ripiano per cappelli min. 240 mm
Larghezza di accesso ripiano per cappelli max. 280 mm
Profondità utile ripiano per cappelli 250 mm
Profondità utile ripiano per abiti 475 mm
Altezza utile ripiano per abiti 1.240 mm
Per casco integrale si
Con anta sì
Numero totale di ante 2 pz.
Struttura porta anta battente/porta girevole
Angolo di apertura sportello 225 gradi
Lati anteriori delle porte Con lamiera piena
Stampo per maniglia porta Maniglia
Con spazio per annotazioni sì
Con cassetti no
Ventilazione sopralzo no
Profondità utile corpo Tn 475 mm
Descrizione scomparto/compartimento 1
Numero totale di scompartimenti 2 pz.
Larghezza utile vano Bn1 240 mm
Profondità utile vano Tn 475 mm
Altezza utile vano Hn 1.240 mm
Gamma colori Colori GARANT
In dotazione con ripiano sì
Numero di ripiani per vano 1 pz.
Tipo di ripiano Ripiano con barra appendiabiti
Montaggio del ripiano Ripiano arretrato; Ripiano fisso
Con ganci / supporti sì
Esecuzione struttura portante Zoccolo rimovibile con coprizoccolo
Numero appendiabiti 1 pz.
Con pannello di copertura obliquo sì
Altezza davanti 1.850 mm
Altezza posteriore 2.000 mm
Es. richiudibile sì
Struttura della serratura Serratura a cilindro
Sistema di chiusura convertibile sì
Tipo di prodotto Armadio guardaroba
Peso 49,8 kg
Normativa DIN 4547
Campo di impiego Stanza del personale
Configurazione Es. configurata
Larghezza complessiva Bg 600 mm
Profondità totale Tg 500 mm
Altezza complessiva Hg 2.000 mm
Mobile no

Identificazione e classificazione

Codice articolo 949052 2
EAN / GTIN 4069515041379
Codice del produttore 949052 2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Ante con battuta ammortizzata. Corpo dotato di un pannello di copertura obliquo, dispositivo di scorrimento in plastica nel fondo e uno zoccolo amovibile sul lato frontale. Un ripiano con 2 ganci per abiti per ogni armadietto. La struttura speciale consente, nonostante la larghezza dell’armadietto di 300 mm, l’alloggiamento di caschi integrali (brevetto registrato).
Con serratura a cilindro nella maniglia.

Norma:

DIN 4547

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; ante antracite RAL 7016, termoverniciati.

Nota:

  • Gli armadi vengono forniti completamente montati.
  • Lucchetti per maniglia girevole n. art. 085822 - 085890, nonché lucchetto DOM n. art. 085812 Dim. 45; n. art. 085814 Dim. 45; n. art. 085816 Dim. 45.
  • Adatto per i sistemi di chiusura.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Warning:

Uso previsto
  • Tenere libero il campo di oscillazione delle ante; tenere chiusi ante e cassetti.
  • Cassetti per la custodia degli utensili.
  • Ripiano per la custodia di pezzi e utensili.
  • Per uso industriale in ambienti interni. Utilizzare su superfici asciutte e stabili.
  • Proteggere l’armadio da un possibile ribaltamento.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Non sovraccaricare armadio, cassetti e ripiani.
  • Non sedersi nell’armadio, nei cassetti e sui ripiani.
  • Non appoggiare oggetti sporgenti sul corpo dell’armadio.
  • Non appoggiare gli oggetti a scatti.
  • Non stoccare liquidi chimici o infiammabili.
  • Non conservare generi alimentari.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.