{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Część opisana | Drzwiczki; korpus | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary; Szary antracytowy | |
| Część opisana, Jasnoszary | Korpus | |
| Część opisana, Szary antracytowy | Türen | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Geprüfte Sicherheit | |
| do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | Szare; Szare | |
| Z półką na czapki | tak | |
| Min. szerokość półki na czapki, na jaką można sięgnąć | 240 mm | |
| Maks. szerokość półki na czapki, na jaką można sięgnąć | 280 mm | |
| Głębokość użytkowa półki na czapki | 250 mm | |
| Głębokość użytkowa przegródki na odzież | 475 mm | |
| Wysokość użytkowa przegródki na odzież | 1 240 mm | |
| Do kasków motocyklowych | tak | |
| Z drzwiami | tak | |
| Całkowita liczba drzwi | 3 szt. | |
| Konstrukcja drzwi | drzwi skrzydłowe/drzwi obrotowe | |
| Kąt otwarcia drzwi | 225 stopni | |
| Fronty drzwi | Z blachą litą | |
| Kształt klamki | Uchwyt do pchania | |
| Z polem do opisywania | tak | |
| Z szufladami | nie | |
| Wentylacja szafki | nie | |
| Głębokość użytkowa korpusu Tn | 475 mm | |
| Opis półki/przedziału | 1 | |
| Liczba przedziałów ogółem | 3 szt. | |
| Szerokość użytkowa przedziału Bn1 | 240 mm | |
| Głębokość użytkowa przedziału Tn | 475 mm | |
| Wysokość użytkowa przedziału Hn | 1 240 mm | |
| Wybór kolorów | Farby GARANT | |
| Wyposażone w półkę | tak | |
| Liczba półek na przedział | 1 szt. | |
| Typ półki | Półka z listwą z hakami na odzież | |
| Mocowanie półki | Półka cofnięta; Półki stałe | |
| Z hakami/uchwytami | tak | |
| Wykonanie podstawy | Cokół ze zdejmowaną maskownicą | |
| Liczba drążków na odzież | 1 szt. | |
| Z ukośnym dachem | tak | |
| Wysokość z przodu | 1 850 mm | |
| Wysokość z tyłu | 2 000 mm | |
| Możliwość zamknięcia | tak | |
| Typ zamka | Zamek patentowy | |
| Możliwość przezbrojenia systemu zamków | tak | |
| Rodzaj produktu | Szafa na odzież | |
| Masa | 69,3 kg | |
| Norma | DIN 4547 | |
| Zakres zastosowania | Pomieszczenie socjalne | |
| Konfiguracja | Z konfiguracją | |
| Szerokość łącznie Bg | 900 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 500 mm | |
| Wysokość całkowita Hg | 2 000 mm | |
| Na rolkach | nie |
| Numer artykułu | 949052 3 | |
| EAN / GTIN | 4069515041386 | |
| Numer producenta | 949052 3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |