Armoire vestiaire avec serrure à cylindre, Nombre de compartiments: 3

Réf.: 949052 3
Classe d’efficacité énergétique true
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 12,47 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de compartiments Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7035; RAL 7016
Revêtement revêtement par poudre
Teinte, gris Gris clair; Gris anthracite
Pièce décrite, Gris clair Korpus
Pièce décrite, Gris anthracite Türen
Matériau tôles d’acier
Couleur gris; gris
Avec tablette à chapeaux oui
Pour casque intégral oui
Avec porte oui
Nombre total de portes 3 pc.
Type de porte porte battante/Porte pivotante
Sens d’ouverture de la porte butée de porte adaptable
Façades des portes fermeture
Forme de poignée de porte poignée pour chariot
Mécanisme de fermeture automatique de porte non
Ventilation d’armoire non
Type de serrure serrure à cylindre
Système de fermeture système de fermeture interne
Système de fermeture modifiable oui
Préparation pour cadenas oui
Avec crochets / supports oui
Avec barre à crochets oui
Nombre de crochets 2 pc.
Exécution bâti socle avec cache-socle amovible
Nombre de tringles à vêtements 0 pc.
Possibilité de cloison noire/blanche non
Avec toit incliné oui
Type de produit armoire vestiaire
Position de montage fixation au sol
Situation d’installation et de montage armoire à pose libre
Norme DIN 4547
Domaine d’utilisation espaces communs
Configuration configuration

Identification et classification

Référence article 949052 3
EAN / GTIN 4069515041386
Réf. fabricant 949052 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Portes avec butée amortie. Le caisson dispose d’un toit incliné, de patins en plastique sous l’armoire et d’un cache-socle amovible à l’avant. Une tablette avec 2 crochets à vêtements par compartiment. La construction particulière permet, malgré la largeur de compartiment de 300 mm, de ranger des casques intégraux (brevet demandé).
Avec serrure à cylindre de haute qualité dans la poignée coulissante.

Norme:

DIN 4547

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • Les armoires sont livrées complètement montées.
  • Cadenas pour verrous à pêne tournant 085822 − 085890, ainsi que cadenas DOM 085812 réf. 45; 085814 réf. 45; 085816 réf. 45.
  • Pour serrures combinées.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Warning:

Utilisation normale
  • Dégager la zone de pivotement des portes, maintenir les portes et tiroirs fermés.
  • Tiroirs pour le rangement d’outils.
  • Tablette pour le rangement de pièces et d’outils.
  • Pour usage industriel à l’intérieur. Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • Protéger impérativement l’armoire contre tout basculement.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas surcharger l’armoire, les tiroirs ni les tablettes.
  • Ne pas s’appuyer contre l’armoire, les tiroirs ou la tablette.
  • Ne pas déposer d’objets saillants sur le caisson de tiroir.
  • Ne pas déposer les objets de manière brusque.
  • Ne pas stocker de liquides inflammables ou chimiques.
  • Ne pas stocker de denrées alimentaires.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.