{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Oven avautumiskulma | 225 astetta | |
| Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Korkeus edessä | 1 850 mm | |
| Korkeus takana | 2 000 mm | |
| Leveys | 900 mm | |
| Syvyys | 500 mm | |
| Kunkin vaateosaston hyötykorkeus | 1 240 mm | |
| Vaateosaston hyötyleveys | 240 mm | |
| Vaateosaston hyötysyvyys | 475 mm | |
| kunkin vinokatto-hattuhyllyn hyötykorkeus | 420 mm - 480 mm | |
| Hattuhyllyn (umpikypärä) hyötyleveys | 240 mm - 280 mm | |
| Hattuhyllyn hyötysyvyys | 250 mm | |
| Hyllytason leveys | 295 mm | |
| Hyllytasohn syvyys | 250 mm | |
| Osastojen lukumäärä | 3 | |
| Kiinteiden kavennettujen hyllytasojen lukumäärä | 1 | |
| Vaatetankojen lukumäärä | 1 | |
| soveltuu umpikypärälle | kyllä | |
| kaapin etuosat | teräslevysaranaovi | |
| Jalustan rakenne | Sokkeli etulevyllä | |
| Viisto katto | kyllä | |
| Tuuletusraot takaseinässä | ei | |
| Tuuletusraot ovessa | ei | |
| Irrotettava jalustan peitelevy | kyllä | |
| Erikoispintakäsittely mahdollinen | kyllä | |
| Nimikilpi | kyllä | |
| Paino | 69,3 kg | |
| Lukon malli | Nastasylinterilukko | |
| Standardi | DIN 4547 | |
| Tuotetyyppi | vaatekaappi |
| Tuotekoodi | 949052 3 | |
| EAN / GTIN | 4069515041386 | |
| Valmistajan numero | 949052 3 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |