Dulap de garderobă cu încuietoare cilindrică, Număr de uşi: 3

Cod articol.: 949052 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de uşi Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035; RAL 7016
Partea descrisă Uşi; corp
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri deschis; Gri antracit
partea descrisă, Gri deschis Korpus
partea descrisă, Gri antracit Türen
Sigiliu de calitate și testare Geprüfte Sicherheit
Zona EX nu
Material Tablă de oţel
Culoarea gri; gri
Cu raft spate da
Lățime raft din spate min. 240 mm
Lățime raft din spate max. 280 mm
Raft din spate adâncime utilă 250 mm
Adâncime utilă a compartimentului pentru haine 475 mm
Înălțime utilă a compartimentului de îmbrăcăminte 1.240 mm
Recomandat pentru cască integrală da
Cu ușă da
Numărul total de uși 3 buc.
Ușă design ușă batantă/Ușă turnantă
Unghi de deschidere a ușii 225 grade
Părţile frontale ale uşii Cu tablă masivă
Mânerul ușii formă Mâner de împingere
Cu câmp de inscripţionare da
Cu sertare nu
Ventilația dulapului nu
Corpus adâncime utilă Tn 475 mm
Descriere compartiment/secție 1
Număr de compartimente total 3 buc.
Compartiment lăţime utilă Bn1 240 mm
Compartiment adâncime utilă Tn 475 mm
Compartiment ănălţime utilă Hn 1.240 mm
Selectarea culorii Culori GARANT
Echipat cu raft da
Numărul de rafturi per compartiment 1 buc.
Tip raft de depozitare Raft cu cuier de haine sub formă de bară
Montare raft de depozitare Raft de depozitare fix; Raft retras
Cu cârlige / suporturi da
Execuţia structurii de bază Soclu cu panou detașabil
Număr de bare suport pentru haine 1 buc.
Cu acoperiș înclinat da
Înălţime în faţă 1.850 mm
Înălţime în spate 2.000 mm
Cu posibilitate de închidere da
Încuietoare Tip de construcție Încuietoare cilindrică
Sistemul de blocare poate fi convertit da
Tip produs Dulap pentru garderobă
Greutate 69,3 kg
Standard DIN 4547
Domeniu de utilizare Spațiu social
Configurare Configurat
Lăţimea totală Bg 900 mm
Adâncimea totală Tg 500 mm
Înălţimea totală Hg 2.000 mm
Mobil(ă) nu

Identificare și clasificare

Cod articol 949052 3
EAN / GTIN 4069515041386
Număr producător 949052 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Uşi cu opritor tampon. Corpul dispune de o şarpantă, tălpi de alunecare din plastic, precum şi un panou detaşabil pe faţada principală. Un raft de depozitare cu 2 cârlige de haine per compartiment. Construcţia deosebită permite, în ciuda lăţimii compartimentului de 300 mm, depozitarea căştilor de protecţie (model brevetat).
Cu încuietoare cilindrică de înaltă calitate în mânerul de împingere.

Standard:

DIN 4547

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi albastre RAL 5005 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

  • Dulapurile sunt livrate complet montate.
  • Lacăte pentru încuietoare codurile 085822 − 085890, și lacăt DOM cod 085812 ref. 45; cod 085814 ref 45; cod 085816 ref. 45.
  • Recomandat pentru sisteme de închidere.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Păstraţi liber perimetrul de pivotare al uşilor, menţineţi închise uşile şi sertarele.
  • Sertare pentru depozitarea sculelor.
  • Rafturi pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare. A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Asiguraţi obligatoriu dulapul împotriva răsturnării.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu supraîncărcaţi dulapul, sertarele şi rafturile de depozitare.
  • Nu puneţi nimic pe dulap, pe sertare sau pe rafturile de depozitare şi nu vă aşezaţi pe ele.
  • Pe carcasa dulapului nu se păstrează obiecte proeminente.
  • Nu aşezaţi brusc obiectele.
  • Nu depozitaţi lichide inflamabile sau chimice.
  • Nu depozitaţi alimente.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.