{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Spessore del materiale | 0,9 mm | |
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 80 kg | |
Materiale | zincato | |
Larghezza | 700 mm | |
Profondità | 200 mm | |
Spessore | 22 mm | |
Per vaschetta | 6x n. art. 963321 Dim. SB5; 6x n. art. 963321 Dim. SB6 | |
Campo d’impiego | Armadio portavaschette | |
Tipo di prodotto | Ripiano |
Codice articolo |
944065 30
copia |
|
EAN / GTIN |
4062406136468
copia |
|
Codice del produttore |
944065 30
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |