{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 0,9 mm | |
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 80 kg | |
Matière | galvanisé | |
Largeur | 700 mm | |
Profondeur | 200 mm | |
Epaisseur | 22 mm | |
Pour bacs de rangement | 6 × 963321 réf. SB5; 6 × 963321 réf. SB6 | |
Domaine d'utilisation | Armoire à rayonnages | |
Type de produit | Tablette |
Référence article |
944065 30
Copier |
|
EAN / GTIN |
4062406136468
Copier |
|
Réf. fabricant |
944065 30
Copier |
|
Fabricant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |