Pakopinės lentynos stelažams,gylis 11G, Kai spintos plotis G: 30

Prekės Nr.: 944065 30
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai spintos plotis G Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aprašyta dalis visas straipsnis
Medžiagos storis 0,9 mm
Danga cinkuot.
Spalvų tonai, pilkas Sidabro pilka
Medžiaga lakštinis plienas
Spalva pilkas
Plotis 700 mm
Reguliuojamas gylis ne
Gylis 200 mm
Aukštis 22 mm
Konkretaus gamintojo įrenginys G
Plotis G 30
Gylis G 11
Lentyna briaunos; atlenkiamas kraštas
Pakeltų briaunų skaičius 2 vnt.
Briaunos šoninis
Leistinoji apkrova 80 kg
Produkto rūšis stelažas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 944065 30
EAN / GTIN 4062406136468
Gamintojo numeris 944065 30
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Lentynos iš cinkuoto lakštinio plieno.

Tinka:

Spintos Nr. 944003944009, Nr. 945001945003.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Laikykite besisukančias detales atokiau nuo durų, duris ir stalčius uždarykite.
  • Įrankių saugojimo stalčiai.
  • Ruošinių ir įrankių saugojimo lentyna.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui patalpose. Naudokite ant sauso ir tvirto pagrindo.
  • Spinta apsaugota nuo pasvirimo.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.

Netinkamas naudojimas
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Neperkraukite spintos, stalčių ir lentynų.
  • Nedėkite ir nelaikykite spintose, stalčiuose ar lentynose.
  • Nelaikykite išsikišusių daiktų ant spintos korpuso.
  • Nedėkite daiktų atbulai.
  • Nelaikykite degių ar cheminių skysčių.
  • Nelaikykite maisto produktų.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.