{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tloušťka materiálu | 0,9 mm | |
| Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 65 kg | |
| Nosnost pláště skříně vnitřní | 250 kg | |
| Úhel otevření dveří | 250 stupeň | |
| Hoffmann rastr děrovaných stěn | 9×9 mm | |
| Výškové nastavení v rastru | 25 mm | |
| Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Výška | 600 mm | |
| Šířka | 750 mm | |
| Hloubka | 400 mm | |
| Šířka v G | 30 | |
| Hloubka v G | 16 | |
| Užitná výška | 445 mm | |
| Užitná šířka | 700 mm | |
| Užitná hloubka | 325 mm | |
| Počet polic | 1 | |
| Zamykací elektronický systém – přestavitelný | ano | |
| ComfortClose | ne | |
| Hmotnost | 25 kg | |
| Druh produktu | Závěsná skříň na stěnu |
| Katalogové číslo | 943903 30 | |
| EAN / GTIN | 4062406136161 | |
| Číslo výrobce | 943903 30 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |