{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Część opisana | Cały artykuł | |
| Grubość materiału | 0,9 mm | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary; Szary antracytowy | |
| Część opisana | Korpus; Türen | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | szare; szare | |
| Wybór kolorów | Dowolny wybór | |
| Z drzwiami | Tak | |
| Całkowita liczba drzwi | 2 szt. | |
| Konstrukcja drzwi | drzwi skrzydłowe/drzwi obrotowe | |
| Kąt otwarcia drzwi | 250 stopni | |
| Fronty drzwi | Z wziernikiem | |
| Wentylacja szafki | Nie | |
| Typ zamka | Zamek patentowy | |
| Możliwość przezbrojenia systemu zamków | Tak | |
| Szerokość użytkowa korpusu | 700 mm | |
| Głębokość użytkowa korpusu | 325 mm | |
| Wysokość użytkowa korpusu | 445 mm | |
| Ze ścianką perforowaną | Tak | |
| Kształt otworu | kształt kwadratowy | |
| Szerokość otworu | 9 mm | |
| Wysokość otworu | 9 mm | |
| Rozstaw otworów | 37 mm | |
| Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | Tak | |
| Z hakami/uchwytami | Nie | |
| Szerokość korpusu w G | 30 | |
| Głębokość korpusu w G | 16 | |
| Nośność | 250 kg; 65 kg | |
| Nośność powierzchniowa | tak; tak | |
| Część opisana | Schrankgehäuse innen; Fachboden | |
| Rodzaj produktu | Szafka podwieszana | |
| Pozycja montażowa | Element do mocowania w ścianie | |
| Masa | 25 kg | |
| Opcje ustawienia i montażu | Montaż na ścianie | |
| Zakres zastosowania | Warsztat | |
| Konfiguracja | Z konfiguracją | |
| Szerokość całkowita | 750 mm | |
| Głębokość całkowita | 400 mm | |
| Wys. całkowita | 600 mm | |
| Szerokość korpusu | 750 mm | |
| Głębokość korpusu | 400 mm | |
| Wysokość korpusu | 600 mm | |
| Jednostka specyficzna dla producenta, korpus | G | |
| Mobilne | Nie |
| Numer artykułu | 943903 30 | |
| EAN / GTIN | 4062406136161 | |
| Numer producenta | 943903 30 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |