Ripiano per carichi pesanti, Per larghezza armadio / Armadietto in G: 30

Codice art.: 942610 30
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
Per larghezza armadio / Armadietto in G Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 200
  • Materiale: zincato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 200 kg
Materiale zincato
Larghezza 700 mm
Profondità 625 mm
Spessore 40 mm
Campo d’impiego Armadio per carichi pesanti
Tipo di prodotto Ripiano

Identificazione e classificazione

Codice articolo 942610 30
copia
EAN / GTIN 4062406135959
copia
Codice del produttore 942610 30
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Ripiani in lamiera di acciaio zincato, esecuzione rinforzata per portata di 200 kg.

Per:

Armadi n. art. 942301942367, n. art. 942701942767, n. art. 942801942867.

Fornitura:

Ripiano con supporti.

Nota:

Dim. 30 e Dim. 40 per armadi con larghezza 60G e 80G, poiché sono dotati di 2 vani.
Prestare attenzione alla portata complessiva dell’armadio.

Warning:

Uso previsto
  • Tenere libero il campo di oscillazione delle ante; tenere chiusi ante e cassetti.
  • Cassetti per la custodia degli utensili.
  • Ripiano per la custodia di pezzi e utensili.
  • Per uso industriale in ambienti interni. Utilizzare su superfici asciutte e stabili.
  • Proteggere l’armadio da un possibile ribaltamento.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Non sovraccaricare armadio, cassetti e ripiani.
  • Non sedersi nell’armadio, nei cassetti e sui ripiani.
  • Non appoggiare oggetti sporgenti sul corpo dell’armadio.
  • Non appoggiare gli oggetti a scatti.
  • Non stoccare liquidi chimici o infiammabili.
  • Non conservare generi alimentari.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.