{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Spessore del materiale | 0,9 mm | |
Portata corpo interno dell’armadio | 1.600 | |
Regolazione dell’altezza con passo | 25 | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 800 mm | |
Larghezza | 2.000 mm | |
Profondità | 700 mm | |
Larghezza in G | 80 | |
Profondità in G | 28 | |
Altezza utile | 663 mm | |
Esecuzione | per dotazione personalizzata | |
Struttura armadio | Armadio base | |
Frontalini armadio | Porta scorrevole in policarbonato trasparente | |
Sistema di chiusura elettronico – allestibile | si | |
ComfortClose | no | |
Posizionamento maniglia | in alto | |
Peso | 125 kg | |
Tipo di prodotto | Armadio capiente |
Codice articolo |
942767 800
copia |
|
EAN / GTIN |
4062406595920
copia |
|
Codice del produttore |
942767 800
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |