{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Spessore del materiale | 1 mm | |
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 200 kg | |
Portata corpo interno dell’armadio | 1.600 kg | |
Angolo di apertura sportello | 250 grado | |
Regolazione dell’altezza con passo | 25 mm | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 1.000 mm | |
Larghezza | 750 mm | |
Profondità | 700 mm | |
Larghezza in G | 30 | |
Profondità in G | 28 | |
Altezza utile | 845 mm | |
Numero ripiani | 2 | |
Sistema di chiusura elettronico – allestibile | si | |
ComfortClose | no | |
Posizionamento maniglia | in alto | |
Peso | 76 kg | |
Tipo di prodotto | Armadio per carichi pesanti |
Codice articolo |
942301 1000
copia |
|
EAN / GTIN |
4062406071769
copia |
|
Codice del produttore |
942301 1000
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |