{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Spessore del materiale | 1 mm | |
Regolazione dell’altezza con passo | 25 mm | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
Altezza | 600 mm | |
Larghezza | 600 mm | |
Profondità | 650 mm | |
Altezza utile | 525 mm | |
Larghezza utile | 550 mm | |
Altezza utile per cassetti | 525 mm | |
Numero dei cassetti | 0 | |
Numero di ripiani estraibili | 0 | |
Numero di porte | 0 | |
Esecuzione | per dotazione personalizzata | |
Peso | 17,6 kg | |
Tipo di prodotto | Cassettiera per banco da lavoro |
Codice articolo |
927720 600
copia |
|
EAN / GTIN |
4062406111687
copia |
|
Codice del produttore |
927720 600
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |