Obudowa 24G do samodzielnego wyposażenia w szuflady, 20×20G, wysokość: 600mm

Nr art.: 927720 600
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Jasnoszary
Materiał Z blachy stalowej
Kolor szare
Wybór kolorów Farby GARANT
Z szufladami Nie
Wentylacja szafki Nie
Typ zamka Zamek patentowy
Szerokość użytkowa korpusu 550 mm
Głębokość użytkowa korpusu 500 mm
Wysokość użytkowa korpusu 525 mm
Szerokość korpusu w G 24
Głębokość korpusu w G 26
Rodzaj produktu Moduł szafy do montażu lub jako podstawa
Pozycja montażowa Zamocowanie w posadzce
Masa 17,6 kg
Opcje ustawienia i montażu Element wbudowany, z regulacją; Korpus wiertła,
Zakres zastosowania Warsztat
Konfiguracja Bez konfiguracji
Szerokość całkowita 600 mm
Głębokość całkowita 650 mm
Wys. całkowita 600 mm
Szerokość korpusu 600 mm
Głębokość korpusu 650 mm
Wysokość korpusu 600 mm
Jednostka specyficzna dla producenta, korpus G
Mobilne Nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 927720 600
EAN / GTIN 4062406111687
Numer producenta 927720 600
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Obudowa 24G do samodzielnego wyposażenia w szuflady, o stabilnej konstrukcji stalowej. Zamykanie centralne zamkiem patentowym.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Przy dobieraniu szuflad należy zwrócić uwagę, aby suma wysokości frontów szuflad była równa wysokości użytkowej korpusu bloku szuflad.
Rozm. 600 i 700 wyłącznie do stołów warsztatowych Ready-to-go.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Rozmiar od 200 do 500 i od 800 do 900 do montażu na stole warsztatowym GridLine Vario.
  • Rozmiar 600 i 700 do montażu na stole warsztatowym GridLine Ready-to-go.
  • Włącznie do rozm. 500 montować w połączeniu z segmentem nóg.
  • Od rozm. 800 obudowa zastępuje segment nóg. Wysokość należy dobierać stosownie do przeciwległego segmentu nóg lub obudowy.
  • Uwzględnić maksymalną nośność.
  • Szuflady do przechowywania narzędzi.
  • Półki do przechowywania obrabianych elementów i narzędzi.
  • Montować wyłącznie we właściwych otworach.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Obudowy stojącej nie łączyć z obudową boczną i tylną szyną mediów.