Set di calibri per spine di prova, DIN2269 91 pezzi. Classe 2

Codice art.: 926-222
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Spina di riscontro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 926-222
copia
Codice del produttore 926-222
copia
Numero-L L40010 1134
copia
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Set di misura completo di sonde di prova, composto da 91 o 273 sonde di prova.

Proprietà:

Lunghezza mm: fino a Ø 6 mm = 50 mm oltre Ø 6 mm = 70 mm
Osservazioni: 1-10 mm, passo 0,1 mm
Contenuto della confezione: In una scatola di legno