Coppia di guide a rulli, Modello: 1

Codice art.: 920212 1
copia
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
1
Disponibile in 6-8 settimane
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Altezza 50 mm
Larghezza 30 mm
Profondità 800 mm
Tipo di prodotto Guida a rulli

Identificazione e classificazione

Codice articolo 920212 1
copia
EAN / GTIN 4062406119683
copia
Codice del produttore 920212 1
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Rulliere in plastica di alta qualità per l’avanzamento automatizzato di vaschette portamateriali attrezzate, con finecorsa su entrambi i lati.

Per:

Mensola n. art. 920211.