Par tekočih valjev, Tip: 1

Št. art.: 920212 1
Kopiraj
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
1
Dobavljivo v 6-8 tednih
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1 mm
Višina 50 mm
Širina 30 mm
Globina 800 mm
Vrsta izdelka Trak z valji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 920212 1
Kopiraj
EAN/GTIN 4062406119683
Kopiraj
Številka proizvajalca 920212 1
Kopiraj
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kotalne proge iz kakovostne umetne mase za samodejni pomik že opremljenih skladiščnih škatel, na obeh koncih opremljene z omejevalnim nastavkom.

Primerno za:

Odlagalna polica art. 920211.