Paire de rouleaux, Type: 1

Réf.: 920212 1
Copier
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
1
Livraison selon accord
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Hauteur 50 mm
Largeur 30 mm
Profondeur 800 mm
Type de produit Glissières

Identification et classification

Référence article 920212 1
Copier
EAN / GTIN 4062406119683
Copier
Réf. fabricant 920212 1
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Glissières à rouleaux en plastique de haute qualité pour l’avance automatique des bacs de rangement, avec butée des deux côtés.

Adapté(s) pour:

Plateaux de rangement 920211.