{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | 225-010-40 | |
| Materiale | ottone | |
| Fornitura senza inserto a bussola | si | |
| Tipo di chiusura | serratura a cilindro | |
| Sistema di chiusura HO | si | |
| Angolo di chiusura | 180 grado | |
| Per arredamento industriale fino al periodo | 2008 | |
| Per arredamento industriale a partire dal periodo | 2000 | |
| Forma linguetta di chiusura | piegate a gomito | |
| Lunghezza linguetta di chiusura | 30,5 mm | |
| Ampiezza linguetta di chiusura | 15,5 mm | |
| Tipo di prodotto | Guida per la serratura |
| Codice articolo | 914207 | |
| EAN / GTIN | 2050000977657 | |
| Codice del produttore | 501241 637790 0001 | |
| Produttore/persona responsabile | DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 Brühl, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de |