Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Banco da lavoro esagonale, Modello: 250/7A

Codice art.: 933500 250/7A

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 933500 250/7A
Codice del produttore 933500 250/7A
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Modello 250 / 7A con 6 cassetti, modello 250 / 7B con 7 cassetti per ciascuna cassettiera.
Cassettiere in lamiera. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. Cassetti con maniglione in alluminio e cartellini per l’individuazione del materiale nei cassetti, estraibili al 90%. Lato interno con listelli fessurati per la suddivisione personalizzata dei cassetti.
Modello 250 / 7T2 con 2 cassetti, modello 250 / 7T3 con 3 cassetti e 1 vano con sportelli per ciascuna cassettiera.
Piano di lavoro da 50 mm di spessore in faggio multiplex incollato con colla idroresistente. Trattato con vernice UV trasparente.

Esecuzione - immagine:

Consegna in componenti singoli. I corpi per cassetti possono essere montati a scelta sul lato destro o sinistro.
Disponibile anche con corpi per cassetti sottili. Prezzo su richiesta.

Collocamento:

altezza frontalini cassetti per corpo: 60; 80; 100; 120; 160; 200 mm

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; cassetti e sportelli blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.

Nota:

Accessori vedi n. art. 933910 − 933990, divisori n. art. 960030960180, sistema modulare Aqurado n. art. 960900 − 961500. In alternativa è possibile fornire su richiesta anche altre cassettiere, dotazioni diverse per cassetti o piani di dimensioni speciali.
Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.