Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Corpi per cassetti senza cassetti, larghezza/Altezza utile: 430/540mm

Codice art.: 934800 430/540

Seleziona la variante e la quantità

larghezza/Altezza utile (mm) Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 934800 430/540
EAN / GTIN 4045197483966
Codice del produttore 934800 430/540
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera con corpi per cassettiera con passo da 20 mm. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro.

Per:

Telaio base n. art. 934700 e telaio base con carrello n. art. 934720.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, termoverniciato.

Nota:

Accertarsi che la somma delle altezze dei frontalini dei singoli cassetti corrisponda a quella utile del corpo della cassettiera.