Kućište brave 225-010-40 bez brave

Artikl br.: 914207
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta zaključavanja Tuljac za cilindričnu bravu sa zatikom
za opremanje pogona od godine proizvodnje Sredinom 2000.
za opremanje pogona do godine proizvodnje Sredinom 2008.
Materijal čahure Mjed
prikladno za Kućište ladica grupe 92, 93
nije prikladno za Vrata u br. kruga kućišta ladica
Zaporni jezičac, širina 15,5 mm
Zaporni jezičac, duljina 30,5 mm
Oblik zapornog jezičca pod kutem
Put zaporne poluge 180 stupanj
Pričvrsni materijal obuhvaćen opsegom isporuke Da
Moguća izravna nasadna montaža nasadnog nastavka Da
Praznina za oblik cilindra za zaključavanje da
Moguća je zamjena nasadnog nastavka da
Moguća ugradnja nasadnog nastavka sustava za zaključavanje Da
Isporuka bez utičnog uloška Da
Vrsta proizvoda Zaporni cilindar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 914207
EAN / GTIN 2050000977657
Broj proizvođača 501241 637790 0001

Opis

Izvedba:

Jezik za zaključavanje pod kutom dužine 30,5 mm, širine 15,5 mm, kut okretanja ručke 180°.

Odgovara:

Sva kućišta ladica za radionički stol, sustave radnih mjesta, radne stolove, alatne ormare i kolica za montažu u brojevima od 932000920130 i 932000 − 933427; 933500, 933720933900 i 934800934830 od godine proizvodnje: sredina 2000. do sredine 2008.
Iznimka: nije namijenjeno za vrata pod gore navedenim brojevima (kućište brave br. 914200), i nije za duge ladice u radioničkim stolovima br. 932600 (kućište brave br. 914203 od kolovoza 2006.)

Opseg isporuke:

Kućište brave u kompletu s jezikom za zaključavanje, uključena pričvrsna matica.