{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | 225-010-40 | |
| Material | alamă | |
| Cu cheie | nu | |
| Livrare fără inserţie | da | |
| Tip de închidere | încuietoare cilindrică | |
| Parte a unui sistem de blocare | nu | |
| Este posibilă conversia la sistemul de închidere | da | |
| Sistem HO de închidere | da | |
| Este posibilă montarea fără scule | da | |
| Unghi de închidere | 180 grade | |
| Pentru echipamente şi mobilier industrial până la anul de fabricaţie | Mitte 2008 | |
| Pentru echipamente şi mobilier industrial începând cu anul de fabricaţie | Mitte 2000 | |
| Forma zăvorului de broască | îndoită | |
| Lungime zăvoare de broască | 30,5 mm | |
| Lățime zăvoare de broască | 15,5 mm | |
| Tip produs | Manşon de butuc |
| Cod articol | 914207 | |
| EAN / GTIN | 2050000977657 | |
| Număr producător | 501241 637790 0001 | |
| Producător/responsabil | DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 Brühl, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de |