Casquillo de la cerradura 225-010-40 sin bombillo

Número de artículo: 914207
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
89 piezas en stock
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
Denominación del fabricante 225-010-40
Material latón
Suministro sin bombillo sí
Tipo de cierre cerradura de pasador cilíndrico
Sistema de cerradura HO sí
Ángulo de cierre 180 grados
Para mobiliario industrial hasta el año de construcción 2008
Para mobiliario industrial a partir del año de construcción 2000
Forma lengüeta de cerradura acodadas
Longitud de las lengüetas de cierre 30,5 mm
Anchura de las lengüetas de cierre 15,5 mm
Tipo de producto Casquillo de cerradura

Identificación y clasificación

Número de artículo 914207
EAN / GTIN 2050000977657
Número del fabricante 501241 637790 0001
Fabricante/responsable DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 Brühl, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Descripción

Ejecución:

Lengüeta de la cerradura acodada, 30,5 mm de largo, 15,5 mm de ancho,recorrido de la palanca de la cerradura 180°.

Idóneo para:

Todas las carcasas de cajones de los bancos de trabajo, puestos de trabajo combinables, mesas de trabajo, armarios para herramientas y carros de montaje en el conjunto de n.º 920000 − 920130 y 932000 − 933427; 933500, 933720 − 933900 y 934800 − 934830 a partir del año de fabricación de mediados de 2000 a mediados de 2008.
Excepción: no es adecuado para puertas en el conjunto de los números citados más arriba (casquillo n.º 914200), ni tampoco para cajones longitudinales en banco de trabajo n.º 932600 (casquillo n.º 914203 a partir de agosto de 2006).

Volumen de suministro:

Casquillo de la cerradura completo con lengüeta de cierre, incluye tuerca de sujeción.