Låsebeslag 225-010-40 uden låseindsats

Art.-nr.: 914207
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
95 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale messing
Leveres uden låseindsats ja
HO-låsesystem ja
Værktøjsfri montering mulig ja
Låsevinkel 180 grader
Til værkstedsindretning til produktionsår 2,008
Til værkstedsindretning fra produktionsår 2
Låsepalsform vinklet
Låsepalslængde 30,5 mm
Låsepalsbredde 15,5 mm
Produkttype låsetylle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 914207
EAN/GTIN 2050000977657
Producentnummer 501241 637790 0001
Producent/ansvarlig person DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 Brühl, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Betegnelse

Udførelse:

Låsepal afvinklet, 30,5 mm lang, 15,5 mm bred, låseriglens vej 180°.

Passer til:

Alle skuffekabineter på filebænke, systemarbejdspladser, arbejdsborde, værktøjsskabe og montagevogne i nr.-sekvens 920000920130 og 932000 − 933427; 933500, 933720933900 og 934800934830 fra produktionsår medio 2000 til medio 2008.
Undtagen: Gælder ikke for låger i ovennævnte nummersekvens (muffe nr. 914200), og ikke for langeskuffer i filebænk nr. 932600 (muffe nr. 914203 siden august 2006).

Leveringsomfang:

Låseenhed komplet med låsebolte, inklusive monteringsmøtrikker.