Låshylsa 225-010-40 utan låscylinder

Art-nr: 914207
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
48 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Lås typ Hylsa för cylinderlås
för arbetsplatsinredning fr.o.m. tillverkningsår I mitten av 2000
för arbetsplatsinredning t.o.m. tillverkningsår I mitten av 2008
Material hylsa Mässing
passar för Lådhurtsar grupp 92, 93
passar inte till Dörrar i nummerområdet hurtsar
Låstunga bredd 15,5 mm
Låstunga längd 30,5 mm
Form låstunga vinklade
Låsarmsväg 180 grad
Monteringsmaterial ingår i leveransen Ja
Insticksmontering av låscylindern kan göras direkt Ja
Urtag för låscylinderform ja
Låscylinder kan bytas ja
Det går att montera HO-låssystemets låscylinder Ja
Leverans utan låscylinder Ja
Produktslag Låshylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 914207
EAN/GTIN 2050000977657
Tillverkarens nummer 501241 637790 0001

Benämning

Utförande:

Låstungan vinklad, 30,5 mm lång, 15,5 mm bred, låsarmsväg 180°.

Passar till:

Alla lådhurtsar i arbetsbänkar, systemarbetsplatser, arbetsbord, verktygsskåp och montagevagnar i nummerintervallet 920000920130 och 932000 − 933427; 933500, 933720933900 och 934800934830 tillverkade från mitten av 2000 till mitten av 2008.
Undantag: Inte för dörrar i ovannämnda nummerintervall (hylsa nr 914200) och inte för långfackslådan i arbetsbänk nr 932600 (hylsa nr 914203 efter augusti 2006).

Leveransinnehåll:

Låshylsa komplett med låstapp inklusive fästklämma.