Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Banco da lavoro: lato destro con 4 cassetti, lato sinistro aperto, Lunghezza piano: 1200Mmm

Codice art.: 932000 1200M

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza piano (mm) Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 932000 1200M
EAN / GTIN 4045197171016
Codice del produttore 932000 1200M
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Piano di lavoro, spessore 50 mm, indeformabile, in faggio multiplex, trattato con vernice UV trasparente.
  • Struttura portante in lamiera di acciaio, a chiusura centralizzata con serratura a cilindro. Piedini in tubo a sezione quadra, con viti per la regolazione dell’altezza.
  • Cassetti in lamiera di acciaio con maniglioni in alluminio e cartellini per l’individuazione del materiale estraibili al 90%.
  • Serrature a cilindro con 2 chiavi ciascuna, a chiusura contemporanea per ogni banco da lavoro.

Collocamento:

Frontalini dei cassetti (destra): 60; 100; 140; 240 mm
Numero di ripiani regolabili in altezza (sinistra): 1

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, cassetti e sportello blu elettrico RAL 5005 termoverniciati.

Nota:

Accessori e divisori vedi n. art. 960030960180. Sistema modulare Aqurado vedi n. art. 960900961290.
Disponibile anche con disposizione diversa dei cassetti. Prezzo su richiesta.