Lukkohylsy 225-010-40 ilman lukkosylinteriä

Tuote nro.: 914207
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sulkemistapa Nastasylinterilukon hylsy
soveltuu työpistevarustelulle valmistusvuodesta Puoliväli 2000
soveltuu työpistevarustelulle valmistusvuoteen Puoliväli 2008
Holkin materiaali messinki
sopii tuotteelle Laatikostorunko ryhmä 92, 93
ei yhteensopiva Ovet numeroryhmässä laatikostorunko
Lukituskielen leveys 15,5 mm
Lukituskielen pituus 30,5 mm
Lukituskielen muoto taivutettu
Lukituskahvan ulottuvuus 180 astetta
Asennusmateriaali sisältyy toimitukseen kyllä
Lukkosylinterin pistoasennus suoraan mahdollinen kyllä
Lukkosylinterin muodon kavennus kyllä
Lukkosylinterin vaihto mahdollinen kyllä
HO-lukkojärjestelmän lukkosylinterin asennus mahdollinen kyllä
toimitus ilman lukkosylinteriä kyllä
Tuotetyyppi Lukkohylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 914207
EAN / GTIN 2050000977657
Valmistajan numero 501241 637790 0001

Kuvaus

Malli:

Lukon kieli taivutettu, pituus 30,5 mm, leveys 15,5 mm, sulkukahva kääntyy 180°.

Sopii:

Kaikki laatikostorungot työpenkeissä, työpistekalusteissa, työpöydissä, työkalukaapeissa ja asennusvaunuissa numeroiltaan 920000920130 ja 932000 − 933427; 933500, 933720933900 ja 934800934830 valmistusvuoden 2000 puolivälistä vuoden 2008 puoleenväliin.
Poikkeus:Ei yllä mainittujen numeroalueiden oville (hylsy nro 914200) eikä täysleveälle laatikolle työpenkissä nro 932600 (hylsy nro 914203 alk. elokuusta 2006).

Toimituksen sisältö:

Täydellinen lukkohylsy, jossa lukituskieli, sisältää kiinnitysmutterin.