Zárpersely 225-010-40 betét nélkül

Cikkszám: 914207
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Zárás típusa Hüvely hengerzárhoz
Évtől gyártott műhelyberendezésekhez 2000. közepe
Évig gyártott műhelyberendezésekhez 2008. közepe
Hüvely anyaga Sárgaréz
Alkalmazható 92, 93. csoport fiókházai
Nem megfelelő Ajtók a fiókház cikkszám körében
Zárnyelv szélessége 15,5 mm
Zárnyelv hossza 30,5 mm
Zárnyelv alakja hajlított
Zárókar útja 180 fok
A szerelőanyag a készlet tartozéka igen
A zárbetét közvetlenül beilleszthető igen
Mélyedés hengerzár alaknak igen
Zárbetét csere lehetséges igen
HO zárberendezés betét beépíthető igen
Szállítás betét nélkül igen
Termék fajtája Zárperselyek

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 914207
EAN / GTIN 2050000977657
Gyártó száma 501241 637790 0001

Leírás

Kivitel:

Zárnyelv, hajlított, 30,5 mm hosszú, 15,5 mm széles, zárókar útja 180°.

Alkalmazható:

2000 közepétől 2008 közepéig gyártott 920000920130 és 932000 − 933427; 933500, 933720933900 és 934800934830 sz. munkapadok, rendszer-munkaállomások, munkaasztalok, szerszámszekrények és szerelőkocsik minden fiókházához. Kivétel: A fent felsorolt cikkszámok ajtóihoz (914200 sz. persely), és a 932600 sz. munkapad hosszúrekeszes fiókjához (a 914203 sz. 2006 augusztusa után gyártott persely) nem megfelelő.

Tartalom:

Zárpersely kompletten zárnyelvvel, rögzítőanyával.