Slothuls 225-010-40 zonder cilinderhuis

Artikelnummer: 914207
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Sluiting type Huls voor stiftcilinderslot
voor bedrijfsinrichting vanaf bouwjaar Midden 2000
voor bedrijfsinrichting tot bouwjaar Midden 2008
Materiaal huls Messing
Geschikt voor Ladenbehuizing groep 92, 93
niet geschikt voor Deuren in de nr.groep ladenbehuizig
Sluittong breedte 15,5 mm
Sluittong lengte 30,5 mm
Vorm sluittong gebogen
Sluithendelweg 180 graden
Montagemateriaal meegeleverd ja
Insteken van het cilinderhuis direct mogelijk ja
Uitsparing voor slotcilindervorm ja
Cilinderhuis wisselen mogelijk ja
Inbouw van HO-sluitsysteemcilinderhuis mogelijk ja
Levering zonder cilinderhuis ja
Producttype Slothuls

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 914207
EAN/GTIN 2050000977657
Nummer fabrikant 501241 637790 0001

Omschrijving

Uitvoering:

Sluittong gebogen, 30,5 mm lang, 15,5 mm breed, sluithendelweg 180°.

T.b.v.:

Alle ladenbehuizingen van werkbanken, systeemwerkplekken, werktafels, gereedschapskasten en montagewagens uit nummerreeksen 920000920130 en 932000 − 933427; 933500, 933720933900 en 934800934830 van halverwege bouwjaar 2000 tot halverwege 2008.
Uitzondering:Niet voor deuren uit bovengenoemde nummerreeksen (huls nr. 914200), en niet voor lade over volle breedte van werkbank nr. 932600 (huls nr. 914203 sinds augustus 2006).

Levering:

Slothuls compleet met sluittong, inclusief bevestigingsmoer.