{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Descrizione stampo | Forma a disco | |
| Larghezza disco | 13 mm | |
| Platorello portante | plastica | |
| Macchina di propulsione | Smerigliatrici diritte | |
| Attacco | Foro | |
| Diametro del foro | 12,7 mm | |
| Grado di finezza | es. grossa | |
| Sostrato del materiale abrasivo | Tessuto | |
| Colore | nero | |
| Contenuto unità | al pezzo | |
| Tipo di prodotto | Mola abrasiva | |
| Granulometria (maglia) | 20 mesh | |
| Specifiche | Strip-It | |
| Per materiale | stainless steel; plastics; steel | |
| Gruppo di materiali | Met. | |
| Per | Lavorazione in piano |
| Codice articolo | 898051 | |
| EAN / GTIN | 9003178980519 | |
| Codice del produttore | 898051 | |
| Numero-L | L50140 2511 | |
| Produttore/persona responsabile | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |