Grov renseskive 150x13x13 mm C GROV PREMIUM

Art.-nr.: 898051
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Beskrivelse formular skiveform
Bredde, skive 13 mm
Holdeskive kunststof
Drevmaskine ligesliber
Holder boring
Diameter, hul 12,7 mm
Finhedsgrad grov
Slibemiddelunderlag Fiber
Farve sort
Indhold, enhed stk.
Produkttype Slibeskive
Kornstørrelse (mesh) 20 mesh
Specifikation Strip-It
Egnet til materiale specialstål; kunststof; stål
Materialegruppe metal
Egnet til planslibning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 898051
EAN/GTIN 9003178980519
Producentnummer 898051
L-nummer L50140 2511
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Med den grove Strip-It-rengøringsskive kan du nemt fjerne rust, maling, lak og undervognsbeskyttelse fra dit emne. De porøse nylonfibre, der er beriget med aggressivt slibemiddel, kan klare enhver udfordring. Samtidig forhindrer de også tilstopning af skiven. Skiverne er forsynet med et centerhul, så de kan monteres enkeltvis eller parvis på de medfølgende dorne på en ligesliber. Den røde Strip-It grovrengøringsskive af keramisk korund (A/S EX. GROB) er hårdere, mere aggressiv og fastere end den sorte standardversion (S GROB). Denne skive giver brugeren en stille, træthedsfri slibning med lav varmeudvikling. Når man bruger den længere dorn, kan man også spænde to grove rengøringsskiver på - det giver en større kontaktflade og hurtigere fremdrift i arbejdet.

Egenskab:

  • Form: Ikke-vævet grov rengøringsskive
  • Kornstørrelse: 20
  • Materialeegnethed: Stål, rustfrit stål, plast / PVC
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : GR S GROB
  • Dimension (D x D x H): 150 x 13 x 12,7 mm
  • Beholderens diameter: 150 mm
  • Tykkelse: 13 mm
  • Boring: 12,7 mm
  • Værktøj til: Ligeslibere

Fordel:

  • Fleksible nylonfibre beriget med aggressive slibekorn til universelle anvendelser
  • Designet forhindrer tilstopning og tilsmudsning af skiven
  • Lav varmeudvikling

Anvendelse:

  • Til fjernelse af rust, maling og lak eller til forberedelse af overflader til svejsning, lodning eller anodisering

Anbefaling:

  • Version S GROB (sort) til fint arbejde på overflader
  • Version A EX. GROB (rød) til øget aggressivitet og brug på kanter
  • Version S EX. GROB SOFT (brun) til maksimal fleksibilitet og reducerede vibrationer
  • Fastspænding af to 1GR-skiver er mulig ved brug af en længere dorn - hvilket giver en større kontaktflade
  • Brug af en justerbar lige slibemaskine

Særlige egenskaber:
  • Lav varmeudvikling
  • Højeste aggressivitet
  • Ingen tilstopning eller tilstopning af skiven