Leva a cricchetto ∙ con snodo ∙ Attacco quadro, massiccio, 10 mm (3/8 di pollice) ∙ 218 mm

Codice art.: 8816GK
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Cricco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8816GK
copia
EAN / GTIN 4000896042142
copia
Codice del produttore 8816GK
copia
Numero-L L60140 276
copia
Produttore HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Testa a cricchetto > orientabile a 180°
  • Versione corta
  • Numero denti: 30 (Angolo di apertura 12°)
  • Con snodo - per lavori in punti difficilmente accessibili e per il superamento di spigoli di disturbo
  • Con sfera di sicurezza
  • Impugnatura bicomponente HAZET
  • Superficie: cromata, lucidata
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 10 mm (3/8 di pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 218 mm
  • Peso netto (kg): 0.32 kg
  • Per utilizzo manuale
Lunghezza fuori norma