{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Größe Abtrieb, Vierkant | 3/8 Zoll | |
| Ausführung | Gelenk (schwenkbar) | |
| Arbeitswinkel min. | 12 Grad | |
| Größe Antrieb | 3/8 Zoll | |
| Farbe | schwarz; silber; türkis | |
| Produktart | Knarre | |
| Zähnezahl (Rastung) | 30 | |
| Drehrichtungswechsel über | Umschalthebel | |
| mit Auswerfer | ja | |
| Antrieb | Vierkant | |
| Abtrieb | Vierkant | |
| Teleskopfunktion | nein | |
| Oberfläche Werkzeug | verchromt | |
| Norm | DIN 3122 | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 8816GK | |
| EAN / GTIN | 4000896042142 | |
| Herstellernummer | 8816GK | |
| L-Nummer | L60140 276 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |