Carraca reversible ∙ articulada ∙ Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ 218 mm

Número de artículo: 8816GK
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tamaño de salida, cuadrado 3/8 pulgada
Modelo Articulación (giratoria)
Ángulo de trabajo mín. 12 grados
Tamaño del accionamiento 3/8 pulgada
Color negro; plateado; Color turquesa
Tipo de producto Carraca
Número de dientes (muescas) 30
Cambio de sentido de giro mediante Palanca de cambio
Con expulsor
Accionamiento Cuadrado
Salida de velocidad cuadrado
Función telescópica no
Superficie herramienta cromado/a
Norma DIN 3122
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 8816GK
EAN / GTIN 4000896042142
Número del fabricante 8816GK
Número L L60140 276
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Cabeza de carraca > 180° giratoria
  • Modelo corto
  • Número de dientes: 30 (Ángulo de accionamiento 12°)
  • Con articulación para la aplicación en lugares de difícil acceso y para evitar los cantos interpuestos
  • Con protección esférica
  • Empuñadura de 2 componentes HAZET
  • Superficie: cromada, pulida
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Made In Germany
  • Salida: Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 218 mm
  • Peso neto (kg): 0.32 kg
  • Para el accionamiento con la mano
Longitud fuera de norma

Productos adecuados