Adattatore per avvitatore ad impulso ∙ Attacco esagonale, massiccio, 8 mm (5/16 di pollice) ∙ Attacco quadro, massiccio, 10 mm (3/8 di pollice) ∙ 75 mm

Codice art.: 8808S-1
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Prolunga

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8808S-1
copia
EAN / GTIN 4000896040032
copia
Codice del produttore 8808S-1
copia
Numero-L L60140 2825
copia
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Adattatore Attacco esagonale esterno 8 = 516″ → Attacco quadro esterno 10 = 38
  • Alloggiamento di inserti su avvitatori ad impulso con attacco Attacco esagonale esterno 10 = 3/8 di pollice 10 = 3/8
  • Con spina di sicurezza
  • Superficie: grigio acciaio, lubrificata
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco esagonale, massiccio, 8 mm (5/16 di pollice)
  • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 10 mm (3/8 di pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 75 mm
  • Peso netto (kg): 0.06 kg
  • Per utilizzo con avvitadadi ad impulso