Estrattore universale a tre bracci

Codice art.: 880030
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
Denominazione originale prodotto 483
Apertura esterna 20 mm - 150 mm
Profondità di serraggio fino a 150 mm
Coppia massima 35 Nm
Potenza 2,5 t
Numero di ganci 3
Esagono esterno 10 mm
Peso 1,16 kg
Tipo di prodotto Estrattore a tre bracci

Identificazione e classificazione

Codice articolo 880030
copia
EAN / GTIN 4021176480416
copia
Codice del produttore 483-3
copia
Produttore Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Esecuzione:

La forza di serraggio aumenta proporzionalmente alla forza di estrazione grazie ai bracci dell’estrattore autoserranti.

Uso:

L’effetto elastico e la struttura sottile consentono un’estrazione anche in punti di difficile accesso.