Univerzalni trikraki snemalnik

Št. art.: 880030
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 483
Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju 20 mm - 150 mm
Vpenjalna globina do 150 mm
Maksimalni vrtilni moment 35 Nm
Moč 2,5 t
Število kavljev 3
Zunanji 6-kotnik 10 mm
Masa 1,16 kg
Vrsta izdelka Trikraki snemalnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 880030
EAN/GTIN 4021176480416
Številka proizvajalca 483-3
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Izvedba:

Zaradi samodejnega zatezanja uležajenih odmikalnih rok se vpenjalna sila veča proporcionalno k odmikalni sili.

Uporaba:

Vzmetno delovanje in vitka izvedba omogočata snemanje tudi na težko dostopnih mestih.