Driearmige universele trekker

Artikelnummer: 880030
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 483
Spanwijdte buiten 20 mm - 150 mm
Spandiepte tot 150 mm
maximaal draaimoment 35 Nm
Vermogen 2,5 t
Aantal haken 3
Buitenzeskant 10 mm
Gewicht 1,16 kg
Producttype Driearmige trekker

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 880030
EAN/GTIN 4021176480416
Nummer fabrikant 483-3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Uitvoering:

door de zelfspannend gelagerde trekkerarmen neemt de klemkracht evenredig toe met de trekkracht.

Toepassing:

dankzij de verende werking en de smalle vorm kan de trekker ook worden gebruikt op slecht toegankelijke plaatsen.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan