Trearmad universalavdragare

Art-nr: 880030
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
63 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

gripvidd utvändigt 20 mm - 150 mm
spänndjup till 150 mm
maximalt vridmoment 35 Nm
effekt 2,5 t
Antal krokar 3
Utvändig sexkant 10 mm
vikt 1,16 kg
Produktslag Trearmad avdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 880030
EAN/GTIN 4021176480416
Tillverkarens nummer 483-3

Benämning

Utförande:

De självspännande armarna gör att spännkraften ökar proportionerligtmed dragkraften.

Användningsdata:

Tack vare den fjädrande funktionen och den smala konstruktionenkan avdragaren även användas i svåråtkomliga utrymmen.