Raschietto universale con lama standard, Larghezza della lama: 50mm

Codice art.: 837760 50
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
Larghezza della lama (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale Acciaio legato, INOX
Larghezza lama 50 mm
Lunghezza complessiva 235 mm
Tipo di prodotto Raschietto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 837760 50
copia
EAN / GTIN 4975364017970
copia
Codice del produttore SCR-C50
copia
Produttore/persona responsabile Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Descrizione

Esecuzione:

Lama e testa di percussione realizzati da un unico pezzo per la trasmissione diretta della percussione. Impugnatura ergonomica bicomponente con testa di percussione bonificata. Spessore lama 1,8 mm.

Materiale:

Acciaio legato inossidabile, termotrattato, estremamente resistente all’usura.